竹村電機製作所
ポケット型 マルチテスター( pH・EC )
1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途
土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品
校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
測定範囲(℃)
0~50
精度
pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)
測定範囲(pH)
0.0~14.0
分解能
pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm
測定範囲(μS/cm)
EC:0~1999
測定範囲(mS/cm)
EC:2.0~20.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33585555
PCT 35
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください