土壌水分測定器テンションメーター

土壌水分測定器テンションメーター - 竹村電機製作所

数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。
防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。
メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。
水分の適正範囲を色で表示します。

測定範囲0.0~2.6pF質量(g)210精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18埋設深さ(mm)130~200本体寸法(cm)鉢用20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33585686DM-8S
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする