SHOWA(ショーワグローブ)
DURACoil 546W (デュラコイル546W)
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。
やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33600596
546W
S
22
7.6
17.5
(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
ホワイト
13
EN388 2016
4
X/C
4
2
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33600605
546W
M
23
7.8
18.5
樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他
ホワイト
13
EN388 2016
-
X/C
-
-
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33600614
546W
L
24
8.1
19.5
(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
ホワイト
13
EN388 2016
4
X/C
4
2
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33600623
546W
XL
25
8.3
20.5
樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他
ホワイト
13
EN388 2016
-
X/C
-
-
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください