フリーデリ

フリーデリ - 積水樹脂フリーデリ - 積水樹脂フリーデリ - 積水樹脂フリーデリ - 積水樹脂フリーデリ - 積水樹脂

弾性小型反射体
支柱や縁石に簡単設置可能

用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ウレタン樹脂幅(mm)142高さ(mm)79内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33601269FRD-S-W-B(本体)黒、(反射体)白14279
3,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
33601278FRD-S-Y-B(本体)黒、(反射体)黄14279
3,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
33601287FRD-W-WY-B(本体)黒、(反射体)白/黄14279
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
33601296FRD-S-W-N(本体)黒、(反射体)白14279
3,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
33601305FRD-S-Y-N(本体)黒、(反射体)黄14279
3,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
33601314FRD-W-WY-N(本体)黒、(反射体)白/黄14279
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする