曜日別特売

クロスカットシュレッダー

クロスカットシュレッダー - オーム電機クロスカットシュレッダー - オーム電機クロスカットシュレッダー - オーム電機クロスカットシュレッダー - オーム電機
(4件のレビュー)

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル

ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604498SHR-X205B
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33604498
2023-06-03
用途: 仕事時
その他業種

個人情報を扱う仕事なので、シュレッダーは欠かせない存在です。使い始めてから3年目?くらいになると思います。
特に問題なく使えています。

対象商品 : 33604498
2020-07-29
用途: 書類の破棄

使用枚数が少ないので、クロスカットで書類を破棄できるので便利です。

対象商品 : 33604498
2020-02-20
用途: 書き損じのコピー等、捨てられない書類を処分出来るので便利です。
東日本工業株式会社

今までは、使用頻度が少なかったため手動のシュレッダーを使用していましたが、手が疲れるので電動にしましたら楽になりました。
弊社のようにあまり使用度がない場合は最高の使用感。

対象商品 : 33604498
2019-04-27
用途: シュレッダー
サンソー精工株式会社製造業

A4サイズまでなら、ラクラクカットができる。
クロスカットだから、重要書類のし

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする