真空ミキサー

真空ミキサー - テスコム

真空はスムージーの酸化を防ぐ。だから鮮度が違う。初めてのおいしさ。
真空だから、食物繊維までなめらかでおいしい
真空保存用スムージーボトル付き
栄養をさらに保てました!
ロースタイル設計
色までおいしくなりました!
誤作動を防ぐ安全設計
濃くて、なめらか!食物繊維までおいしくなりました!

質量(kg)本体:2.2、ミキサーボトルとボトル台:約1.5、スムージーボトル:340gシルバー消費電力(W)290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)327×148×275内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603204TMV1100S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする