サンユー印刷
透明パレットカバー
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途
パレタイズ製品の保管用カバー
厚さ(μm)
30
材質
PE
色
透明
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33603737
CVHYS115115-5
1セット(5枚)
1150×1150×1300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
33603746
CVHYS115115-10
1セット(10枚)
1150×1150×1300
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
33603755
CVHYS125110-5
1セット(5枚)
1250×1100×1300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
33603764
CVHYS125110-10
1セット(10枚)
1250×1100×1300
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603773
CVHYS145125-5
1セット(5枚)
1450×1250×1450
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
33603789
CVHYS145125-10
1セット(10枚)
1450×1250×1450
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください