日本マタイ
透明つるものネット
透明なネットですので景観を損ねません。
用途
農業・ガーデニング用
幅(m)
1.8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33602915
HC00825
1枚
1.8
1.8
-
ポリエチレン
透明
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
42755449
-
1枚
1.8
2.7
-
ナイロン
透明
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
当日出荷
46852506
-
1ケース(100枚)
1.8
2.7
100角目
ポリエチレン
グリーン
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46852515
-
1ケース(80枚)
1.8
3.6
100角目
ポリエチレン
グリーン
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42755458
-
1枚
1.8
3.6
-
ナイロン
透明
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください