大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式



経理で使うノートパソコンのデータバックアップに利用しています。
色によって使うところを使い分けられ便利です。
一昔前を思うと安くなったもんだなと思います。
もちろん性能は文句なしです。
確定申告データをはじめとして、もろもろのデータバックアップに利用しています。
コスパ、機能とも良好です。
このお値段で買えるなんて♪データ保存もなんの支障もなくスム-ズに保存できます
3.0で2.0よりスピードが速いと思い購入。普通に使えます。値段的には安い方だと思います。2個とも同色でデータの保存内容が違うのが一目で分かるように色が選べると良いと思いました。
取扱が簡単で動作も順調です、今回同じ物を購入しようとしたのですが欠品中のため他メーカーの物を購入しました。入荷が確認出来ればまた購入したいと思います。
使いやすいと思います。大きさも色も書類に埋もれないのが良いです。気軽に差し上げられます
3.0でクーポン使用でお得なので何回か利用してます。保存はしっかりできていますが何度か抜き差ししているとスライドレバーが緩くなり差し込むときに引っ込みやすくなり抑えながら入れてます、これが改善されればいいUSBですね。
とにかく安い。
3.0で64GBでこの値段は満足のいくものです。