曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336186479GA0405F600120DC50.212879.5
3,600
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336186569GA0405F600220DC50.212879.5
3,560
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336186659GA0405H600120DC50.3340191
3,600
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336186749GA0405H600220DC50.3340191
3,560
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336186839GA0405P6F00120DC50.212879.5
3,650
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
336186999GA0405P6H00120DC50.3340191
3,650
3,398
3,738(税込)
51日以内出荷
返品不可
336187089GA0412F600120DC12(PWM:0%)0.06/(PWM:100%)0.21(PWM:0%)10/(PWM:100%)28(PWM:0%)6/(PWM:100%)79.5
3,600
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336187179GA0412F600220DC12(PWM:0%)0.06/(PWM:100%)0.21(PWM:0%)10/(PWM:100%)28(PWM:0%)6/(PWM:100%)79.5
3,560
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
336187269GA0412G30128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.61(PWM:0%)22/(PWM:100%)53(PWM:0%)33/(PWM:100%)450
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336187359GA0412G301128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.61(PWM:0%)22/(PWM:100%)53(PWM:0%)33/(PWM:100%)450
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336187449GA0412G30228DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.61(PWM:0%)22/(PWM:100%)53(PWM:0%)33/(PWM:100%)450
3,580
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
336187539GA0412G302128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.61(PWM:0%)22/(PWM:100%)53(PWM:0%)33/(PWM:100%)450
3,580
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
336187699GA0412G600120DC12(PWM:0%)0.1/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)17.9/(PWM:100%)318
3,600
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336187789GA0412G600220DC12(PWM:0%)0.1/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)17.9/(PWM:100%)318
3,560
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
336187879GA0412G700115DC120.3642192
3,520
3,298
3,628(税込)
66日以内出荷
返品不可
336187969GA0412G700215DC120.3642192
3,470
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
336188059GA0412G7D00115DC120.3642192
3,520
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
336188149GA0412H30128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)347
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336188239GA0412H301128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)347
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336188399GA0412H30228DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)347
3,580
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
336188489GA0412H302128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)347
3,580
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
336188579GA0412H3D0128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)347
3,630
3,298
3,628(税込)
40日以内出荷
返品不可
336188669GA0412H3D01128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.42(PWM:0%)14/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)347
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336188759GA0412H600120DC12(PWM:0%)0.1/(PWM:100%)0.33(PWM:0%)14/(PWM:100%)40(PWM:0%)17.9/(PWM:100%)191
3,600
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336188849GA0412H600220DC12(PWM:0%)0.1/(PWM:100%)0.33(PWM:0%)14/(PWM:100%)40(PWM:0%)17.9/(PWM:100%)191
3,560
3,298
3,628(税込)
91日以内出荷
返品不可
336188939GA0412H700115DC120.22859.6
3,520
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
336189099GA0412H700215DC120.22859.6
3,470
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
336189189GA0412J30128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.67(PWM:0%)22/(PWM:100%)54(PWM:0%)33/(PWM:100%)535
3,960
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
336189279GA0412J301128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.67(PWM:0%)22/(PWM:100%)54(PWM:0%)33/(PWM:100%)535
3,960
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189369GA0412J30228DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.67(PWM:0%)22/(PWM:100%)54(PWM:0%)33/(PWM:100%)535
3,920
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189459GA0412J302128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.67(PWM:0%)22/(PWM:100%)54(PWM:0%)33/(PWM:100%)535
3,920
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189549GA0412J3D0128DC12(PWM:0%)0.16/(PWM:100%)0.67(PWM:0%)22/(PWM:100%)54(PWM:0%)33/(PWM:100%)535
3,960
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189639GA0412K30128DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
3,960
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189799GA0412K301128DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
3,960
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189889GA0412K30228DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
3,920
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336189979GA0412K302128DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
3,920
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
336190069GA0412K3D0128DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
3,960
3,598
3,958(税込)
40日以内出荷
返品不可
336190159GA0412M30128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.46(PWM:0%)17/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)258
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336190249GA0412M301128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.46(PWM:0%)17/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)258
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336190339GA0412M30228DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.46(PWM:0%)17/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)258
3,580
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
336190499GA0412M302128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.46(PWM:0%)17/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)258
3,580
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
336190589GA0412M3D0128DC12(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.46(PWM:0%)17/(PWM:100%)47(PWM:0%)20/(PWM:100%)258
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336190679GA0412P3K0128DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
4,000
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
336190769GA0412P3K01128DC12(PWM:0%)0.23/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)68/(PWM:100%)799
4,000
3,598
3,958(税込)
71日以内出荷
返品不可
336190859GA0412P6F00120DC12(PWM:0%)0.06/(PWM:100%)0.21(PWM:0%)10/(PWM:100%)28(PWM:0%)6/(PWM:100%)79.5
3,650
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
336190949GA0412P7G00115DC120.3642192
3,560
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
336191039GA0424F600120DC240.212879.5
3,600
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336191199GA0424F600220DC240.212879.5
3,560
3,298
3,628(税込)
91日以内出荷
返品不可
336191289GA0424G300128DC240.6153450
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
336191379GA0424G3001128DC240.6153450
3,630
3,298
3,628(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする