曜日別特売

SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気
タイプType M種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流モデル電磁ブレーキ付モデル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容スラスト荷重(N)
モータ長(mm)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33632157PBDM282-B9.897.833
87,200
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
33632166PBDM284-B9.8117.133
89,200
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
33632175PBDM423-B9.89049
73,700
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
33632184PBDM603-B14.7113.6167
77,600
73,980
81,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
33632193PBDM604-B14.7145.6167
79,400
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする