曜日別特売

SANYO ACサーボ

SANYO ACサーボ - 山洋電気
電源直流取付方式フランジ取付種類サーボモーター電圧(V)48内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33640548R2GA04003FCH030.0348
55,000
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640557R2GA04003FCH03M0.0348
55,900
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640566R2GA04003FCR030.0348
67,300
62,980
69,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640575R2GA04003FCR03M0.0348
68,200
67,980
74,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640584R2GA04003FXH030.0348
41,500
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640593R2GA04003FXH03M0.0348
42,600
41,980
46,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640609R2GA04003FXR030.0348
54,000
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640618R2GA04003FXR03M0.0348
55,000
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640627R2GA04005FCH030.0548
57,000
55,980
61,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640636R2GA04005FCH03M0.0548
57,900
56,980
62,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640645R2GA04005FCR030.0548
69,300
68,980
75,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640654R2GA04005FCR03M0.0548
70,200
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640663R2GA04005FXH030.0548
43,700
42,980
47,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640679R2GA04005FXH03M0.0548
44,600
41,980
46,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640688R2GA04005FXR030.0548
55,900
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640697R2GA04005FXR03M0.0548
56,800
55,980
61,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640706R2GA04008DCH030.0848
59,300
57,980
63,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640715R2GA04008DCH03M0.0848
60,200
58,980
64,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640724R2GA04008DCR030.0848
71,500
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640733R2GA04008DCR03M0.0848
72,400
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640749R2GA04008DXH030.0848
45,900
45,880
50,468(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640758R2GA04008DXH03M0.0848
46,800
45,980
50,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640767R2GA04008DXR030.0848
58,200
56,980
62,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640776R2GA04008DXR03M0.0848
59,100
57,980
63,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640785R2GA06010DCH030.148
61,000
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640794R2GA06010DCH03M0.148
62,000
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640803R2GA06010DCR030.148
73,300
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640819R2GA06010DCR03M0.148
74,200
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640828R2GA06010DXH030.148
47,700
46,980
51,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640837R2GA06010DXH03M0.148
48,600
47,980
52,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640846R2GA06010DXR030.148
59,900
58,980
64,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640855R2GA06010DXR03M0.148
60,800
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640864R2GA06020DCH030.248
63,500
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640873R2GA06020DCH03M0.248
64,400
62,980
69,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640889R2GA06020DCR030.248
75,700
73,980
81,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640898R2GA06020DCR03M0.248
76,800
73,980
81,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640907R2GA06020DXH030.248
50,200
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640916R2GA06020DXH03M0.248
51,100
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640925R2GA06020DXR030.248
62,400
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33640934R2GA06020DXR03M0.248
63,300
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする