山洋電気
SANYO ステッピング
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
サイズ(mm)
□35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33645755
SH3533-12U10
0.17
0.12以上(2相励磁時)
33
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645764
SH3537-12U10
0.2
0.15以上(2相励磁時)
37
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645773
SH3552-12U10
0.3
0.23以上(2相励磁時)
52
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください