曜日別特売

LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 - THKLMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 - THK
レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチF(mm)
寸法G(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33654137HSR25-3000L(GK) RAIL60207×11×925(±0.07)22
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654119HSR15-3000L(GK) RAIL60204.5×7.5×5.315(±0.05)15
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654128HSR20-3000L(GK) RAIL60206×9.5×8.520(±0.06)18
オープン
94,980
104,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654146HSR30-3000L(GK) RAIL80209×14×1230(±0.08)26
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654155HSR35-3000L(GK) RAIL80209×14×1235(±0.09)29
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする