フクダクラフト
折脚テーブル
使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。耐荷重約10kg。
用途
センターテーブル、サブテーブルに便利なローテーブル。鏡面加工仕上げなので水などの汚れはサッと拭取ることが出来ます。
高さ(mm)
320
幅(mm)
900
奥行(mm)
600
材質
MDF(PU塗装)
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×32
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×320
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33654663
PUT-9060 BK
ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654679
PUT-9060 WH
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。