クリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス

クリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス - エレコム

■拭き取った汚れが見えて効果が分かる、ブラックタイプのクリーニングクロスです。 ■高性能ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用しています。 ■「0.1 デシテックス」の超極細繊維で編んだ生地を特殊加工により更に高密度化したクロスで、力をいれずに画面を拭くだけで汚れをきれいに除去できます。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間により、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりと除去します。 ■※ザヴィーナ(R)ミニマックス(R)は、KBセーレン株式会社の登録商標です。 ■水洗いできるので、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他ノーマルタイプ材質ポリエステル70%、ナイロン30%寸法(mm)230×200ブラック入数1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33658958KCT-009BK
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする