アドバンスト デュラビリティ 10W-30

アドバンスト デュラビリティ 10W-30 - Quakerstateアドバンスト デュラビリティ 10W-30 - Quakerstateアドバンスト デュラビリティ 10W-30 - Quakerstate
(5件のレビュー)

性能とコストパフォーマンスを両立。
エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。

用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。SAE10W-30ベースオイル鉱物油仕様SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3365561610W30 SL/CF 3L1缶(3L)3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
3365562510W30 SL/CF 4L1缶(4L)4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3365581710W30 SL/CF 20L1缶(20L)20
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: DA62Vのオイル交換に

エブリイDA62V(ターボ車)のオイル交換時に使用していますがコスパ絶大です。
走行距離は既に20万kmを超えましたが、タペットカバーを開けてもエンジン内部は非常に綺麗な状態をキープし続けていますし、エンジン自体も絶好調です。

対象商品 : 33655616
2024-05-03
用途: 軽自動車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

不要な在庫を持たなくて済むので、3リットルは便利でした!

対象商品 : 33655625
2023-11-07
用途: 愛車のメンテナンス

お安い価格で助かります。品質は全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 33655625
2021-12-15
用途: 古い軽バンに使用

今や低燃費車用の柔らかいエンジンオイルばかりなので、選択肢があまりありません。
ノンターボなのでこれで十分かと思います。
しかも安いし・・・。

対象商品 : 33655817
2021-03-23
用途: 社用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではモービルを使ってましたが廃番になったので
探してこれにしました。ガソリン、ディーゼル兼用なので
重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする