曜日別特売
モノタロウ

バキュームリフターガンタイプ

バキュームリフターガンタイプ - モノタロウバキュームリフターガンタイプ - モノタロウバキュームリフターガンタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。

用途テールランプ等の着脱に材質樹脂質量(g)132タイプガンタイプ寸法(Φmm)70最大吸着能力(kg)10内容量1個
注意
※曲面や凹凸部の多い箇所には吸着しにくくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34531614-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34531614
2023-10-05
用途: 自働車部品の取外し、取付
サービス業

ライトユニット等の取外し、取付時に
強固に固定出来て持ち易い
平滑面のパネル設置にも便利
良い商品である

対象商品 : 34531614
2021-12-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

テールランプの取り外しに購入。
大きすぎず小さすぎずちょうどいいサイズです。

対象商品 : 34531614
2021-03-12
用途: 鈑金作業

届いたときはおもちゃみたいでハズレかと思ったが、十分使えました。
ちゃんと吸い付く下地なら、外れず引っ張れますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする