曜日別特売

BONDIC EVO ボンデック エヴォ スターターキット

BONDIC EVO ボンデック エヴォ スターターキット - EIGERTOOL(アイガーツール)
(22件のレビュー)

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました

付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書質量(g)165危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個(4g)
注意
※使用できないもの:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂、 シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33661487BD-SKEJ
3,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33661487
2024-02-02
用途: 部品のメンテナンス
サービス業

重ね塗りをして思っていたほど分厚くならなかった。
紫外線ライトを当てるタイミングで迷った。

対象商品 : 33661487
2023-07-22
用途: 骨董品の修繕
アムール阿佐ヶ谷

割れた陶磁器の修繕に使っています。接着力が強いほか、透明で目立たないのが良い。

対象商品 : 33661487
2022-01-26
用途: 原付きバイクの修繕
自動車・二輪車・自転車関連業

原付きバイクのボディー修繕に使いました。紫外線硬化のため、接着時間が短く、仕上がり状態も綺麗で接合力も強いことが感じ取れます。

対象商品 : 33661487
2022-04-10
用途: DIY作業として使用
その他業種

価格も適切で簡易的なプラスチックの接着に適する製品です。

対象商品 : 33661487
2021-10-10
用途: 補修作業
その他業種

使い勝手が良いと聞いたので購入。接着剤とホットボンドの「いいとこどり」といった感じ。
凄く良い。

対象商品 : 33661487
2022-01-27
用途: 機器の隙間充填

機能は便利ですが、付属の電池が空で直ぐに使えなかったので残念です。予備の電池と一緒に購入することをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 33661487
2021-11-08
用途: プラスチック製品に修復
株式会社MMT飲食業

最初から入っていた電池はカラで使えず 別に購入して用を足しました。

対象商品 : 33661487
2020-10-28
用途: 釣り具補修

瞬間接着剤と違い塗布後時間的余裕があり接着ミスが少ないと思います。また、一度固定した後に重ねる事で接着部の強度も出せるのが良い、欲を言えばもう少しお値段が安ければ助かるのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする