かんたん玄関あみ戸

かんたん玄関あみ戸 - セイエイ(Seiei)かんたん玄関あみ戸 - セイエイ(Seiei)かんたん玄関あみ戸 - セイエイ(Seiei)かんたん玄関あみ戸 - セイエイ(Seiei)かんたん玄関あみ戸 - セイエイ(Seiei)
(4件のレビュー)

簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。
いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。
汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。

仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下材質ナイロン100%、ポリエステル質量(g)約3501巻長さ(m)約2.6寸法(cm)200×50内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3452991610659
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 会社の裏口、通用口、に使用
建設業・工事業

出入りが激しい通用口で手荷物も多い為、常に開放しているのですが、田舎なのでトンボや蜂、蛾の進入に苦慮していました。
暖簾のようなタイプですので、手を使わなくても通過できますし、設置後は本当に虫が入ってこなくなって大助かりです。網なのに設置前より空調も効きやすくなりました。

対象商品 : 34529916
2023-07-03
用途: 換気のために使用
サービス業

網戸の両サイドと上部の固定は両面テープですが、思いのほか強力で、網戸の中央は交差する作りで、お値段以上の大変使い勝手の良い商品でした。取付も簡単ですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 34529916
2020-04-12
用途: 換気のため玄関ドアに使用
教育・研究機関

取り付け方法は簡単で、説明書きもわかりやすいものでした。
部屋の換気のため玄関ドアを開けたいけれど、虫が入ってきてしまうため、購入しました。
役目をしっかり果たしてくれる商品で値段も安かったので、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34529916
2024-07-16
用途: 玄関用に
その他業種

網の生地が縦まっすぐに裁断されていない。歪んで裁断されているので、中心線が重ならない。風が吹かなくても簡単に隙間が出来てしまう。手持ちのマグネットで中心部分は重なるようにしたがギリギリ重なる程度。
又、網が粗すぎるので、小蝿どころか、蚊も通るレベル。
かなりお粗末。
なぜ評価がいいのか理解に苦しむ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする