メタルカラーテープ NO.620

メタルカラーテープ NO.620 - 寺岡製作所
(4件のレビュー)

メタルカラーのテープです。
缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。

用途
缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。
軽包装用。
伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33663325NO.62012300.05シルバー反射ポリエステル・アルミ箔11.77(1200)N/25mm[gf]
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ライトのリフレクター補修

ライトのリフレクター補修に使用しました。
サイズ幅は小さいですが曲面によくなじみ貼りやすいと思います。

2025-05-28
用途: ウリハ虫に
サービス業

このメテルミーテープもやさお酢同様で同じ地域で野菜を栽培をしてる人とスーパーで久しぶりに出会って話しをしていると うりは虫が出て来てるけどどうしてるか聞いたら、やさお酢をうりは虫が葉を食べる野菜に噴霧したり、黄色粘着テープを吊るしたり銀テープを張ったりして防いでいると聞いたけど、駆除はして無いけど 数は随分減ってると言ってたので試しに購入してみました、使用してみて結果が楽しみにしています、まだ使用していないので、やや満足にしました。

対象商品 : 33663325
2024-12-04
用途: お風呂室内のメッキ仕上げ部分の補修
サービス業

テープは、薄く鏡面でメタル感あります。ハサミでもカッターでも紙を切る様に簡単に切れます。濡れる場所のメッキ面を補修しましたが、綺麗に出来ました。薄いのでめくれにくいと思っています。

対象商品 : 33663325
2025-09-14
用途: 洗面台のガラス淵
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすい、見た目も問題なくまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする