スピーディーカレンダー スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード33674175 品番CALS-NSC-W301WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

卓上カレンダーです。社名が印刷されておらず、デザインもシンプル!7枚両面印刷(表紙+年間カレンダー、1月+7月、2月+8月、3月+9月、4月+10月、5月+11月、6月+12月)

タイプ卓上 用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。 仕様カレンダーケース:CAL-W-301WH、カレンダーデザイン:スタンダード、ポケット付き透明封筒 材質ケース:ポリプロピレン 質量(g)40 寸法(縦×横×厚さ)(mm)106×153×6 収納枚数(枚)7(両面印刷)
注意
※2020年5月時点での暦となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする