電子閂止ミシン 残短仕様(ニットメリヤス用)

電子閂止ミシン 残短仕様(ニットメリヤス用) - brother(ブラザー)

針冷却装置、世界トップクラスの縫製スピード、IoTで生産性向上
縫い終わりの糸処理作業を低減(残短糸)
デジタルテンションによる再現性高く美しい縫製品質
直感的な操作が可能なカラー液晶タッチパネル
セミドライ仕様でクリーンな縫製

機能
縫製エリア/最大横40×縦30mm
縫い目ピッチ/0.05~12.7mm
押え上げ方式/パルスモーター駆動方式
デジタルテンション・ワイパー装置・糸切り装置・糸つかみ装置標準装備
用途ニット、メリヤス用質量(kg)(頭部)約57、(操作パネル)約0.4、(コントロールボックス)約7モーターACサーボモーター550W(ダイレクトドライブ給油方式セミドライ記憶データ数追加パターン最大512種類まで。追加総針数約500,000針以内(各パターンの針数によって、記憶できるパターン数や針数は変わります)プログラムメモリ30個まで登録可能(各50ステップまで)針本数(本)最大約5000/1パターン送り方式Y-θ間欠送り(パルスモーター駆動方式)縫い速度(sti/min)最高3300使用釜半回転標準釜内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671524KE-430HX-0K単相100
555,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33671533KE-430HX-0K三相200
555,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする