曜日別特売

3.3.3介錯ロープ

3.3.3介錯ロープ - 大洋製器工業3.3.3介錯ロープ - 大洋製器工業3.3.3介錯ロープ - 大洋製器工業
(2件のレビュー)

ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。

用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。材質ポリエステル質量(kg)1.1長さ(m)5太さ(mm)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671558333KR5512
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33671558
2020-10-28
用途: 重機組立・材料搬入搬出時の積込時
建設業・工事業

現場での安全意識が近年では高くなり使用頻度も上がっています。
作業員の安全性を考える時無くてはならない商品です。

2019-06-02
用途: 荷揚
建設業・工事業

三色で、色分けしていてわかりやすくすばらしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする