EXPRESS(エクスプレス) Type-G

EXPRESS(エクスプレス) Type-G - ペンギンワックス
(1件のレビュー)

クラス最高・最速の速乾性
冬場でも安心の優れた低温造膜性
速乾でも、塗り映えする高い光沢

用途
コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
内容量1箱(18L)
注意
※他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
※床面の温度が5℃以下の時は使用を避けて下さい。
※使用後は密閉をし、凍結するおそのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33673283-
21,450
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673283
2019-06-29
用途: 床メンテナンス時
サービス業

従来品のエキスプレスも非常に良いワックスでしたが、typeGも新しくなっただけあって、なかなか良い製品です。光沢も問題なし。ただ一点だけ、香りというか臭いが変わってしまって、私には不快な臭いになったので、☆一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする