モノタロウ

冷却ネックバンド 保冷剤付

冷却ネックバンド 保冷剤付 - モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付 - モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付 - モノタロウ
(30件のレビュー)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。

タイプ保冷剤入タイプ材質(本体)ポリエステル質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯する場合は、漂白剤などは使わず手洗いにて、他のものと一緒に洗わないでください。
※手洗い後は直ちに陰干ししてください。濡れたまま放置しますと色落ちやカビの発生原因になります。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681516-
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り11496点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 一般作業
有限会社亀井モーターサービス

保冷剤を使用するので確実に冷えるので夏の外作業等が無理なく出来て、素材感やマジックテープも使いやすいです。確実に冷感を感じるのは30分程度ですのでその時間を見込んだ作業等でしたら不満は感じません。

対象商品 : 33681516
2024-06-11
用途: 徒歩通勤中に使用
飲食業

首が冷やされ快適です。
保冷材の角が少しでてしまい、首にチクチク刺さり不快です。

1が参考にしています
対象商品 : 33681516
2022-07-13
用途: コスパはいい!
教育・研究機関

この品質で安価なのはうれしいです!少し首に巻きにくいですが苦になりません。
やっぱりモノタロウブランド! 
重宝しています。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 33681516
2022-02-28
用途: 夏の自転車通勤
その他業種

予備に追加で購入しました。シンプルですが、機能十分です。

対象商品 : 33681516
2022-07-29
用途: 介護施設でのケア

以前、購入して、また購入しました。安くて良い品だと思います。ただ、どの製品にも言えることですが、2時間持ちません。私は保冷剤を5つ凍らして持っていき、会社の冷凍庫に入れて、回すようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 33681516
2021-08-15
用途: 草刈作業時
その他業種

冷たくて非常に快適てす。しかし、直射日光下ですと保冷剤がすぐに融けてしまうので、保冷剤2個入りの商品があると便利です。

対象商品 : 33681516
2021-08-09
用途: ゴルフ

これは筒状で首に巻くものですが、中に付属の保冷剤を入れることができるので、事前に凍らせてから装着して使ってみようと思います。

対象商品 : 33681516
2020-08-26
用途: 倉庫作業時

空調の無い倉庫での作業時の暑さ対策として購入。今までは保冷材入りベストのみだったが首周りも冷やすことにより作業がしやすくなった。2本購入し交換しながら使用している。価格も安く厚さが続くなら追加購入を予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
保冷剤のみ購入可能でしょうか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ 冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤
注文コード 12763740 品番 ブルー/4連140g
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1276/3740/
2024-06-12
質問:
持続時間を教えて下さい。
回答:
使用する場所や環境にも左右される為、一概にお答えできません。
2024-06-12

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする