イワタ
色紙額 福
(1件のレビュー)
グリーン購入法
適合
付属品
吊紐・吊金具付
材質
フレーム:木製、透明板:ガラス、マット:紙
色
エンジ
収納サイズ
色紙(242×272mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34065457
MC-17-E
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください