イワタ
色紙額 8X9
グリーン購入法
適合
付属品
吊紐・吊金具付
材質
フレーム:木製、透明板:ガラス
収納サイズ
色紙(242×272mm)
適合厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34065868
MC-52
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください