曜日別特売

B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ)

B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノート

保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。

サイズB5判用種類多穴リングファイルタイプタテ型最大収納枚数(枚)100穴数26仕様インデックスポケット4枚付質量(g)191本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34071906LN222Pピンク
780
679
747(税込)
当日出荷
34071915LN222Bブルー
780
669
736(税込)
当日出荷
※日本ノート B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) LN222G67645866LN222Gグリーン
780
679
747(税込)
4日以内出荷
※日本ノート B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) LN222BG67645988LN222BGベージュ
780
679
747(税込)
6日以内出荷
67645884LN222ORオレンジ
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする