曜日別特売

マグネットシート

マグネットシート - ミツヤマグネットシート - ミツヤマグネットシート - ミツヤ
(1件のレビュー)

サイズ100ミリ×300ミリ×0.7ミリ厚のマグネットシート。ツヤなし書き込みタイプ。薄くてもしっかり磁着し、カットしやすい厚み。

用途マグネット寸法(mm)100×300×0.7
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62330294BX4-2P-WH1パック(2枚)100×300×0.7ゴム磁石/PVC材
600
539
593(税込)
当日出荷
34091865BX4-1-WH1個100×300×0.7ゴム磁石、PVC材
280
259
285(税込)
当日出荷
62330276BX4-2P-GR1パック(2枚)100×300×0.7ゴム磁石/PVC材
オープン
取扱い終了
62330285BX4-2P-RD1パック(2枚)100×300×0.7ゴム磁石/PVC材
オープン
取扱い終了
62330267BX4-2P-BU1パック(2枚)100×300×0.7ゴム磁石/PVC材
オープン
取扱い終了
62330303BX4-2P-YL1パック(2枚)100×300×0.7ゴム磁石/PVC材
オープン
取扱い終了
34091899BX4-1-GR1個100×300×0.7ゴム磁石、PVC材
オープン
取扱い終了
34091874BX4-1-RD1個100×300×0.7ゴム磁石、PVC材
オープン
取扱い終了
34091883BX4-1-BU1個100×300×0.7ゴム磁石、PVC材
オープン
取扱い終了
34091908BX4-1-YL1個100×300×0.7ゴム磁石、PVC材
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34091874
2019-05-27
用途: 現場の納期の表示

現場の納期の表示にシートにテプラで文字を張り使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする