ミツヤ
パワフルマグネット
直径18ミリの両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
特性
直径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34092547
HMG-18-BU
1セット(3個)
青
-
18
-
-
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
返品不可
34092818
HMG-30-WH
1セット(2個)
白
-
30
-
-
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53895976
HMG-18-WH
1パック(3個)
白
強力
18
9
フェライト磁石(ナイロン塗装)
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください