コニシ
エフレックス
成分
変成シリコーン樹脂・エポキシ樹脂
色
グレイ
タイプ
ペースト状
使用温度範囲(℃)
-30~80℃
比重
1.40±0.10
標準使用量
8.4m/本(口径7mm)
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合プライマー
ボンドシールプライマー#7
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1本(333mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34050346
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください