曜日別特売
(55件のレビュー)

光角160°
平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。
直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。
チラツキが少ない。
ライセンスフリーのLEDを採用。
高発光効率を実現
屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用

付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046123LDF20SS・N/8/10昼白色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35046139LDF20SS・D/8/10昼光色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35046139
2024-07-10
用途: 設備に設置
三和ファインパーツ株式会社製造業

設備に照明は付いているが、照明が当たらない場所に設置した。
軽量で有りこの価格で有れば納得できる明るさ。
以前の物はマグネットも付属されていたみたいだが無かったので
マグネットを取り付け設置した。

対象商品 : 35046139
2024-04-16
用途: 台所の照明器具を配線変更後LEDに交換した
有限会社 三光電子

グローランプのストラップ線タイプが添付品でありましたので
配線変更がらくにでき良い品物と思います

対象商品 : 35046123
2024-03-28
用途: 照明器具のLED化
建設業・工事業

安定器と点灯管回路を取外し100V直結にする事と、屋外灯への使用が可能な事が最高です。
特に改善点はありません。

対象商品 : 35046123
2023-10-25
用途: マンション改修の電灯交換で購入しました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

お世話になってるマンションオーナーからの依頼があり急遽必要となり購入しました。
もう少し明るいといいかなーと思いましたね!消費電力も少なくていいですね
蛍光灯感覚で取り換えできるのでとても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35046123
2023-09-21
用途: 共同住宅の共用灯

購入してから1年を経過していますが、共用灯は切れていません。
どの位長持ちするかを確認します。

対象商品 : 35046139
2023-01-18
用途: 家の蛍光灯
金融・保険業

今はどこでも販売してますが当時はなくて今も高価で
なかなか手に負える商品ではないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35046123
2022-10-13
用途: 棚下灯のLED化
教育・研究機関

さすがにオーム電機、単に両側給電という種類だけでなく、回路図まで箱に入れてくれている。片側2ピンのうち片方だけ給電すればいいのかと思ったら残りのピンは反対側とショートさせろとある。
安定器をそのままにしても点灯することはするが、消費電力の問題や、安定器の寿命を考え、グロー、安定器とも除去する改造をした(改造には2種電工免要)が、既存蛍光灯と同じ形でもLED回路の形式が異なるものが多いので、この製品のように回路図を示してくれているのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 35046123
2022-06-20
用途: 設備のメンテナンス
北摂オーディオサービス

設備で使っている蛍光灯20W×2が顔の近くにあり熱くなるので交換しました。
グローランプを取り換える部品もついており何の問題もなく取り換え出来ました。
熱の問題、と僅かではあるが電気代節約に貢献できると思います。
蛍光灯とグローランプセットでそのまま入替できます。
点灯も早くなり満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする