トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
リムーブローラップ
着脱可能な巻取器付ランヤード
フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)
1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
約1220
質量(g)
約1950
種類
巻取式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035167
No.RU-511W
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください