トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311
(1件のレビュー)
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
材質
鉄
質量(g)
約840
タイプ
胴ベルト型用
種類
巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
巻取式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035289
No.MA-311
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください