マイクロUSBケーブル

マイクロUSBケーブル - 多摩電子

スマホを充電&通信。microUSBケーブル

ケーブル長(m)約1ホワイト材質ケーブル/PVC定格(ケーブル)DC5V/1A本体質量(g)約20ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用内容量1セット(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35036339-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする