- マイクロUSBケーブル 多摩電子 35036339

マイクロUSBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20g) 注文コード35036339 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホを充電&通信。microUSBケーブル

ケーブル長(m)約1 ホワイト 材質ケーブル/PVC 定格(ケーブル)DC5V/1A 本体質量(g)約20 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする