東芝ライテック
点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金
E17
全長(mm)
40
質量(g)
8
種類
15‐30ワット用
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
形名
E形
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
16.8
適合ランプ
(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35040033
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る