三商
三商 簡易ビニールフード
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。。手袋付なので庫内作業も可能です。
付属品
塩ビM8ボルト×20本、ラテックス手袋×1双
材質
骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード
規格
手袋付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
内容量
1個
注意
※交換用手袋は59-0341、59-0342をご覧下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35046796
SG
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください