三商
電気式建築水分計
住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。
付属品
予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極
質量(g)
約100
電源
単4乾電池2個
測定方式
直流電気抵抗式
測定範囲(%)
木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×123
分解能(%)
0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35051136
AQ-30
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください