佐藤計量器製作所
食品用ステンレスセンサ(防水)
用途
SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ
温度範囲(℃)
-40~250
材質
コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304
外形寸法(mm)
Φ3×100(先トガリ)
温度センサー
サーミスタ
防水性
JISC0920IPX7に準拠
内容量
1個
注意
※コード1m付※水中でのご使用はできません。※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35054609
SWPⅡ-07
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください