右下微圧計 CA311-211

右下微圧計 CA311-211 - 三商

ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。

直径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計接続ねじG3/8B内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350572870~5kPa A型 75Φ接続部G3/8B0~5
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
350572960~10kPa A型 75Φ接続部G3/8B0~10
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
350573050~15kPa A型 75Φ接続部G3/8B0~16
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
350573140~20kPa A型 75Φ接続部G3/8B0~20
13,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
350573230~30kPa A型 75Φ接続部G3/8B0~30
11,660
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
350573390~50kPa A型 75Φ接続部G3/8B0~50
11,660
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする