三商
電磁式膜厚計
小型で軽量なので可搬性に優れており、現場での膜厚測定に最適。。統計表示機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示可能。
測定範囲
鉄素地:0~3000μm
質量(g)
80(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池1個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
27×150
測定方式
電磁式(鉄素地用)
表示
統計:測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値
測定精度
±(1.5μm+読取値の2%)
曲率半径
最小凸面:5、最小凹面:40
最小測定素地厚
鉄素地:500μm
最小分解能
0.5μm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057865
ミニテスト70F
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください