佐藤計量器製作所
SATO デカタイマー
見やすい大型表示と簡単操作。。タイマーと時計表示の切替が可能。。音・光・音+光の3パターンのアラームを選択可能。
最大設定時間
99分50秒(10秒)
質量(g)
約65(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×69
表示形式
デジタル
時計機能
○
バッテリー容量(mAh)
225
カウントダウン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35058495
TM-19LS
¥
1,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください