TM-19LS SATO デカタイマー 佐藤計量器製作所 35058495

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

SATO デカタイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35058495 品番TM-19LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

見やすい大型表示と簡単操作。。タイマーと時計表示の切替が可能。。音・光・音+光の3パターンのアラームを選択可能。

最大設定時間99分50秒(10秒) 質量(g)約65(電池含む) 電源CR2032リチウム電池1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×69 表示形式デジタル 時計機能 バッテリー容量(mAh)225 カウントダウン機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058495 TM-19LS 29957418 1709-02 デカタイマー TM-19LS 佐藤計量器製作所 デカタイマー TM-19LS 佐藤計量器製作所 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする