曜日別特売
FT-1506 紳士アクリル裏起毛靴下 COVER WORK(カバーワーク) 35081559

FT-1506 紳士アクリル裏起毛靴下 COVER WORK(カバーワーク) 35081559
FT-1506 紳士アクリル裏起毛靴下 COVER WORK(カバーワーク) 35081559

紳士アクリル裏起毛靴下

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1セット(2足)注文コード35081559品番FT-1506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

アクリル使用、さらにパイル編みで暖かい

用途
防寒靴下
ネイビー
材質
アクリル、ナイロン
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
機能
防寒
縦(mm)
260
入数
2足
指タイプ
先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする