曜日別特売

ボックスなイス

ボックスなイス - ウィキャン

イスとしても整理ボックスとしても使える、収納機能付き簡易オットマン。
安定感抜群でしっかり支えます。
折りたたんでコンパクト簡単組み立て式。

材質ポリエステル、不織布、MDF内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35083783WJ-80281.5ピンク座面:1001.531×31×31
オープン
取扱い終了
35083799WJ-80291.5ブルー座面:1001.531×31×31
オープン
取扱い終了
35083808WJ-80322.52ピンク座面:2002.5258×29×28
オープン
取扱い終了
35083817WJ-80332.52ブルー座面:2002.5258×29×28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする