WJ-8029 ボックスなイス ウィキャン 35083799

ボックスなイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35083799 品番WJ-8029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

イスとしても整理ボックスとしても使える、収納機能付き簡易オットマン。
安定感抜群でしっかり支えます。
折りたたんでコンパクト簡単組み立て式。

材質ポリエステル、不織布、MDF 質量(kg)1.5 ブルー 耐荷重(kg)座面:100 本体質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×31×31 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×310
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする