ウィキャン
ウィキャンの 椅子
ウィキャンの スツール・オットマン
ウィキャンの 収納付きスツール・オットマン
ボックスなイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35083783
品番
WJ-8028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
イスとしても整理ボックスとしても使える、収納機能付き簡易オットマン。
安定感抜群でしっかり支えます。
折りたたんでコンパクト簡単組み立て式。
材質
ポリエステル、不織布、MDF
質量(kg)
1.5
色
ピンク
耐荷重(kg)
座面:100
本体質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×31×31
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×310×310
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。