曜日別特売

シェリー ザルバッとん

シェリー ザルバッとん - Richell(リッチェル)

食材を入れたまま積み重ねられるざる・バット。調理の下ごしらえや食材の水切りに便利。
持ち手付き。電子レンジで使いやすい。素麺などの細い食材も受け止めるスリット穴。
凹凸にあわせて互い違いに積み重ねられます。フック収納できる穴付き。
銀イオン配合。食洗機対応。
電子レンジ対応。

材質
ザル・バット/ポリプロピレン
質量(g)
230
容量(L)
1.8
耐熱温度(℃)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×10.5
内容量
1個(1.8L)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085165-ホワイト
オープン
取扱い終了
35085174-ミントブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする